HCT D250-QF IC908 Plaquita de Tipo Barril Cónica con 2 Filos de Corte

N.º do artigo: 3378768
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série BALLPLUS
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3378768
EAN/GTIN 7291075460261
Número do fabricante 3378768
Número L L23970 159

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta