FFQ4 SOMW 120530T IC808 Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte para Alto Avance

N.º do artigo: 3378401
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3378401
EAN/GTIN 7291075451276
Número do fabricante 3378401
Número L L23970 66

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta