PCLXR 1212H-09XS Herramientas con Fijación por Palanca y Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG para Tornos Automáticos de Decoletaje.

N.º do artigo: 3378362
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3378362
EAN/GTIN 7291075439328
Número do fabricante 3378362
Número L L23990 1624

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta