GRIP 476-238Y IC806 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Mecanizado Interior, Exterior y Frontal

N.º do artigo: 3376586
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3376586
EAN/GTIN 7291075229820
Número do fabricante 3376586
Número L L23940 2106

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4.76 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 2.38 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.76 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta