HFPAD 3L-115-T18-JHP Adaptadores para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 3375971
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3375971
EAN/GTIN 7291075426434
Número do fabricante 3375971
Número L L23920 1684

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 43.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 400 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 115 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.8 mm
  • Longitud total (OAL) 43.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta