DCN 065-078-08C-12D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables con Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Prof. de Taladrado 12xD

N.º do artigo: 3375504
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3375504
EAN/GTIN 7291075435504
Número do fabricante 3375504
Número L L24040 692

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5, Longitud total (OAL) 126.3 mm, Longitud utilizable (LU) 79.18 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 6.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 6.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5
  • Grupo de longitudes 12xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 065
  • Longitud total (OAL) 126.3 mm
  • Point Length (PL) 1.18 mm
  • Voladizo (LPR) 90.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 79.18 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta