ER40 SEAL 6 AA Pinza Estanca ER DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Excelente Acabado Superficial y Protección Anti-Corrosión

N.º do artigo: 3375444
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3375444
EAN/GTIN 7291075437782
Número do fabricante 3375444
Número L L24120 1848

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) ER40

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Shank Size (SS) ER40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta