ER25 SEAL 14 AA Pinza Estanca ER DIN 6499/ ISO 15488-B de Un Solo Diámetro con Excelente Acabado Superficial y Protección Anti-Corrosión

N.º do artigo: 3375421
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3375421
EAN/GTIN 7291075437577
Número do fabricante 3375421
Número L L24120 2916

Descrição

Descripción:

Pinzas ER, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) ER25

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Shank Size (SS) ER25

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta