DCGT 070201-F1M-12P IC1008 Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia Positiva de 7º para Torneado de Acabado en Materiales Blandos y Aleaciones a Altas Temperaturas.

N.º do artigo: 3374320
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SWISSTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3374320
EAN/GTIN 7291075478501
Número do fabricante 3374320
Número L L23950 3217

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Longitud del filo de corte (L) 7.75 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7.75 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.07 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.03 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta