Flame retardant pique long sleeves XXXL

N.º do artigo: 337417268900XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Camiseta de protección contra las llamas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 337417268900XXXL
EAN/GTIN 7330509399842
Número do fabricante 337417268900XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
59% modacrílico, 39% algodón, 2% antiestático, punto piqué, ignífugo, antiestático, 220 g/m², índice de arco 6, 3 cal/cm²

Detalles
Abertura del cuello con botones
Cuello de punto elástico
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Brazalete en el extremo de la manga

Descripción:

  • Piqué ignífugo con mangas largas en un cómodo material
  • Fabricado con un avanzado tejido resistente al calor y a las llamas que se endurece cuando se expone al calor, proporcionando así una resistencia permanente a las llamas
  • Puños ajustables que mejoran el aislamiento de la prenda y aumentan la protección
  • Certificado según EN11612 (A1, B1, C1) y EN1149-5

Norma:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta