PICCO ACE 25-6N Portacuchillas PICCO-JETCUT con Conductos para Refrigeración Interna

N.º do artigo: 3373329
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
Série ACEJET
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3373329
EAN/GTIN 7291075404692
Número do fabricante 3373329
Número L L24140 8

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Altura del mango (H) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6.05 mm
  • Altura del mango (H) 23 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta