PICCO ACE 20-7N Portacuchillas PICCO-JETCUT con Conductos para Refrigeración Interna

N.º do artigo: 3373325
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ACEJET
Tipo de produto Barra de mandrinar

Identificação e classificação

Número do artigo 3373325
EAN/GTIN 7291075404661
Número do fabricante 3373325
Número L L24140 51

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 7.05 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta