PICCO ACE 20-6N Portacuchillas PICCO-JETCUT con Conductos para Refrigeración Interna

N.º do artigo: 3373324
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
Série ACEJET
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3373324
EAN/GTIN 7291075404654
Número do fabricante 3373324
Número L L24140 50

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6.05 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta