TGTBY R32-D82R-JHP Bloque Intermedio para Adaptadores JHP Cuadrados para Tronzado y Ranurado en el Eje Y. Para Máquinas Multifunción y Centros de Torneado

N.º do artigo: 3372443
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ F GRIP_ Y AXIS
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3372443
EAN/GTIN 7291075427066
Número do fabricante 3372443
Número L L23920 1411

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 42 mm, Longitud total (OAL) 153 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Altura total (OAH) 42 mm
  • Longitud total (OAL) 153 mm
  • Altura del prisma (HTPRM) 32 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta