DR38.1-191-38.1-12-5D-N Brocas con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3371005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3371005
EAN/GTIN 7291075423563
Número do fabricante 3371005
Número L L24150 370

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 11.96″ ,Longitud utilizable (LU) 7-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.516″
  • Equivalente en decimales: 1.5″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.96″
  • Longitud funcional (LF): 8.96″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 12
  • Longitud total (OAL): 11.96″
  • Voladizo (LPR): 8.96″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 7-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta