AVC-D80-SVLCL-16T-VH Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º

N.º do artigo: 3369291
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3369291
EAN/GTIN 7291075426304
Número do fabricante 3369291
Número L L23990 515

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 77 mm, Longitud funcional (LF) 45 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 77 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 45 mm
  • Ancho funcional (WF) 57 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCMT 160404
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta