AVC-D80-DDUNL-15T-VH Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Rómbicas de 55º

N.º do artigo: 3369287
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3369287
EAN/GTIN 7291075426267
Número do fabricante 3369287
Número L L23990 504

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 77 mm, Longitud funcional (LF) 46 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 77 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 46 mm
  • Ancho funcional (WF) 57 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DNMG 442-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta