TNFPAD-XL 4L-45T35-JHP Adaptadores para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 3368880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3368880
EAN/GTIN 7291075407839
Número do fabricante 3368880
Número L L23920 1140

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 68 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 45 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta