MAHPL-XL-25-JHP-MCG Portaherramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Adaptadores Perpendiculares MODULAR-GRIP

N.º do artigo: 3368867
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
Série MODULAR-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3368867
EAN/GTIN 7291075407600
Número do fabricante 3368867
Número L L23920 2840

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Head Bottom Offset Height (HBH) 19 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta