RDS RNMU1255EN-HP IC882 Plaquitas Redondas de Doble Cara con 12 Filos de Corte para Perfilado

N.º do artigo: 3368771
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3368771
EAN/GTIN 7291075481280
Número do fabricante 3368771
Número L L23910 986

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.43 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Espesor de la plaquita (S) 5.43 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta