DTF50 SVXCR-22 Cabezas de Mandrinado ISO con Conexión en Cola de Milano para el Mecanizado de Llantas de Aluminio con Plaquitas VCGT 22

N.º do artigo: 3368557
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3368557
EAN/GTIN 7291075466553
Número do fabricante 3368557
Número L L23920 361

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud funcional (LF) 100 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VCGT 220530-AS
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 76 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta