DTF50 FSHDR-8 Cabezas CUT-GRIP con Conexión en Cola de Milano para el Torneado Exterior de Llantas de Aluminio

N.º do artigo: 3368544
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FIX-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3368544
EAN/GTIN 7291075466461
Número do fabricante 3368544
Número L L23920 941

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 55 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.4 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 55 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 21.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta