PCHLS 25.4-17 Portaherramientas para Plaquitas de 5 Puntas para Ranurado, Tronzado y Cajeado Cerca de Escuadras

N.º do artigo: 3368462
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3368462
EAN/GTIN 7291075389654
Número do fabricante 3368462
Número L L23920 3018

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,01″
  • Longitud total (OAL): 4,724″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.157″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.01″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.669″
  • Longitud total (OAL): 4.724″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta