TGTBQ 25.4R-D120-JHP Bloques Soporte para Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado TANG-F-GRIP y DO-F-GRIP para Alta Presión de Refrigerante

N.º do artigo: 3367533
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série LOGIQ F GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3367533
EAN/GTIN 7291075403855
Número do fabricante 3367533
Número L L23920 2773

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Altura total (OAH) 3.74″ ,Longitud total (OAL) 6.496″

Característica:

  • Altura total (OAH): 3.74″
  • Longitud total (OAL): 6.496″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1.024″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 4.724″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta