DGAQ D52-2-2Z-JHP Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado con Agujeros de Refrigeración Interna para Plaquitas DO-GRIP

N.º do artigo: 3367513
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DO F GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3367513
EAN/GTIN 7291075403947
Número do fabricante 3367513
Número L L23920 2489

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Altura total (OAH) 50 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.72 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Altura total (OAH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta