DCN 060-072-08C-12D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables con Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Prof. de Taladrado 12xD

N.º do artigo: 3367497
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3367497
EAN/GTIN 7291075435498
Número do fabricante 3367497
Número L L24040 945

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0, Longitud total (OAL) 120 mm, Longitud utilizable (LU) 72.96 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 6.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0
  • Grupo de longitudes 12xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 060
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Voladizo (LPR) 84 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 72.96 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta