PICCO ACE 16-5N Portacuchillas PICCO-JETCUT con Conductos para Refrigeración Interna

N.º do artigo: 3366906
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ACEJET
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3366906
EAN/GTIN 7291075404609
Número do fabricante 3366906
Número L L24140 35

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Altura del mango (H) 14 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5.05 mm
  • Altura del mango (H) 14 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta