HM90 F90AP D032-5-16-JHP Fresas Huecas a 90º con Refrigeración JHP para Plaquitas HELI2000 y HELIMILL

N.º do artigo: 3365375
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELI2000 JET CUT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3365375
EAN/GTIN 7291075437249
Número do fabricante 3365375
Número L L23980 523

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 30.4 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 30.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta