HM90 E90A D25-4-MMT15-JHP Fresas a 90º con Refrigeración JHP y Conexión MULTI-MASTER para Plaquitas HELI2000 y HELIMILL

N.º do artigo: 3365374
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3365374
EAN/GTIN 7291075437201
Número do fabricante 3365374
Número L L23980 521

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 47 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 24.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL) 47 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta