Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.827″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21 ,Longitud total (OAL) 8.044″ ,Longitud utilizable (LU) 4.316″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.827″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.862″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.827″
- Equivalente en decimales: 0.827″
- Diámetro de la brida (DF): 1.26″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 21
- Grupo de longitudes: 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 210
- Longitud total (OAL): 8.044″
- Point Length (PL): 0.1791″
- Voladizo (LPR): 5.843″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.2″
- Longitud utilizable (LU): 4.316″