D3N 170-085-19.05R-5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3363073
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3363073
EAN/GTIN 7291075402643
Número do fabricante 3363073
Número L L24040 1025

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.669″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17 ,Longitud total (OAL) 6.702″ ,Longitud utilizable (LU) 3.488″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.669″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.705″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.669″
  • Equivalente en decimales: 0.669″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.98″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 17
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 170
  • Longitud total (OAL): 6.702″
  • Point Length (PL): 0.1386″
  • Voladizo (LPR): 4.737″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Longitud utilizable (LU): 3.488″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta