Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.591″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15 ,Longitud total (OAL) 4.967″ ,Longitud utilizable (LU) 1.91″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.591″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.626″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.591″
- Equivalente en decimales: 0.591″
- Diámetro de la brida (DF): 0.98″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 15
- Grupo de longitudes: 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 150-IQ
- Longitud total (OAL): 4.967″
- Point Length (PL): 0.1366″
- Voladizo (LPR): 3.001″
- Longitud del mango (LS): 1.97″
- Longitud utilizable (LU): 1.91″