Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19, Longitud total (OAL) 123.92 mm, Longitud utilizable (LU) 32.6 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 19 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 19.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 19 mm
- Diámetro de la brida (DF) 32 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19
- Grupo de longitudes 2xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 190
- Longitud total (OAL) 123.92 mm
- Point Length (PL) 4.1 mm
- Voladizo (LPR) 67.92 mm
- Longitud del mango (LS) 56 mm
- Longitud utilizable (LU) 32.6 mm