D3N 170-026-20A-1.5D Broca de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Plano de Fijación en el Mango. Prof. de taladrado: 1.5xD

N.º do artigo: 3363002
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3363002
EAN/GTIN 7291075401547
Número do fabricante 3363002
Número L L24040 822

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 17 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17, Longitud total (OAL) 110.72 mm, Longitud utilizable (LU) 29.02 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 17.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 17 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 170
  • Longitud total (OAL) 110.72 mm
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Voladizo (LPR) 60.72 mm
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 29.02 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta