D3N 130-020-16A-1.5D Broca de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Plano de Fijación en el Mango. Prof. de taladrado: 1.5xD

N.º do artigo: 3362982
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3362982
EAN/GTIN 7291075401486
Número do fabricante 3362982
Número L L24040 51

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 13 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13, Longitud total (OAL) 94.58 mm, Longitud utilizable (LU) 22.41 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 13 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 13.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 13 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 130
  • Longitud total (OAL) 94.58 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Voladizo (LPR) 46.58 mm
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 22.41 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta