D3N 160-024-19.05A-1.5D Broca de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Plano de Fijación en el Mango. Prof. de taladrado: 1.5xD

N.º do artigo: 3362945
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3362945
EAN/GTIN 7291075401851
Número do fabricante 3362945
Número L L24040 506

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.63″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16 ,Longitud total (OAL) 4.223″ ,Longitud utilizable (LU) 1.081″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.63″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.665″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.63″
  • Equivalente en decimales: 0.63″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.984″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 16
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 0630
  • Longitud total (OAL): 4.223″
  • Point Length (PL): 0.1354″
  • Voladizo (LPR): 2.256″
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Longitud utilizable (LU): 1.081″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta