Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.531″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13 ,Longitud total (OAL) 3.783″ ,Longitud utilizable (LU) 0.912″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.531″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.547″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.531″
- Equivalente en decimales: 0.531″
- Diámetro de la brida (DF): 0.787″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13
- Grupo de longitudes: 2xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 0531
- Longitud total (OAL): 3.783″
- Point Length (PL): 0.1146″
- Voladizo (LPR): 1.894″
- Longitud del mango (LS): 1.89″
- Longitud utilizable (LU): 0.912″