C6 ASHR 25-45 HPMC Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas con Mango Cuadrado para Montaje a 45º en Tornos Fresadores con Multi Conexión a Alta Presión

N.º do artigo: 3362747
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3362747
EAN/GTIN 7291075403442
Número do fabricante 3362747
Número L L24120 223

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 100 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 70 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Altura total (OAH) 83 mm
  • Longitud total (OAL) 139.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta