DGTL 25.4B-2D35-JHP-SL Portaherramientascon Fijación Lateral para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Tornos CNC y Automáticos

N.º do artigo: 3362245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3362245
EAN/GTIN 7291075344349
Número do fabricante 3362245
Número L L23920 3278

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,098″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,075″
  • Altura total (OAH): 1,3″
  • Longitud total (OAL): 5,511″.

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.067″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.098″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.075″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.26″
  • Altura total (OAH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 5.511″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.38″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta