ADKR 1505PDR-HP IC716 Plaquitas Súper Positivas para Aluminio, Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

N.º do artigo: 3361919
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3361919
EAN/GTIN 7291075442915
Número do fabricante 3361919
Número L L23910 248

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.95 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.48 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 14.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.95 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.48 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta