PICCO L 050.2-10N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna para Mandrinado y Chaflanado Interior

N.º do artigo: 3360947
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3360947
EAN/GTIN 7291075406832
Número do fabricante 3360947
Número L L24030 836

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm, Front End Width (a) 1.7 mm, Longitud funcional (LF) 31 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm, Longitud utilizable (LU) 9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 1.7 mm
  • Longitud funcional (LF) 31 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Longitud utilizable (LU) 9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta