PICCO R016.0400-20N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna para Ranurado Frontal Profundo

N.º do artigo: 3360863
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3360863
EAN/GTIN 7291075405989
Número do fabricante 3360863
Número L L24030 684

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Front End Width (a) 6 mm, Longitud funcional (LF) 41 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6 mm
  • Longitud funcional (LF) 41 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta