PICCO R 015.3015-30N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna, para Roscado Interior de Perfiles a 55º

N.º do artigo: 3360814
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3360814
EAN/GTIN 7291075405736
Número do fabricante 3360814
Número L L24030 632

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.05 mm, Front End Width (a) 5.9 mm, Longitud funcional (LF) 51 mm, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 51 mm
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta