PICCO R 610.1508-10N IC908 Mini-Cuchillas con Refrigeración Interna para Ranurado Frontal

N.º do artigo: 3360797
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3360797
EAN/GTIN 7291075407174
Número do fabricante 3360797
Número L L24030 830

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.05 mm, Front End Width (a) 5.2 mm, Longitud funcional (LF) 32 mm, Longitud utilizable (LU) 9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 32 mm
  • Longitud utilizable (LU) 9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta