A-PCLXR 24-4X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

N.º do artigo: 3360445
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3360445
EAN/GTIN 7291075425215
Número do fabricante 3360445
Número L L23990 1268

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.49″ ,Longitud funcional (LF) 14″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.97″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 14″
  • Ancho funcional (WF): 0.89″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.97″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 12..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.97″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 10 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta