PCLXR 2525X-09X-JHP-MC Herramientas con Fijación por Palanca y Conductos para Alta Presión de Refrigerante que Montan Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG

N.º do artigo: 3360181
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
Série LOGIQ4TURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3360181
EAN/GTIN 7291075442793
Número do fabricante 3360181
Número L L23990 1914

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 105 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 105 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG 09...
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta