SH-D1.5-4D-A Barras de Mandrinar de Acero con Conexión Dentada para Cabezas AVC Intercambiables

N.º do artigo: 3359573
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série Straight Shank
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3359573
EAN/GTIN 7291075436457
Número do fabricante 3359573
Número L L23990 2005

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 10-3/4″ ,Altura del mango (H) 1.339″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
  • Longitud total (OAL): 10-3/4″
  • Altura del mango (H): 1.339″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta