SH-D1.0-4D-A Barras de Mandrinar de Acero con Conexión Dentada para Cabezas AVC Intercambiables

N.º do artigo: 3359571
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série Straight Shank
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3359571
EAN/GTIN 7291075436433
Número do fabricante 3359571
Número L L23990 1224

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Longitud total (OAL) 7.2″ ,Altura del mango (H) 0.921″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Longitud total (OAL): 7.2″
  • Altura del mango (H): 0.921″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta