SH-D32-4D-A Barras de Mandrinar de Acero con Conexión Dentada para Cabezas AVC Intercambiables

N.º do artigo: 3359551
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série Straight Shank
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3359551
EAN/GTIN 7291075426946
Número do fabricante 3359551
Número L L23990 385

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Longitud funcional (LF) 218 mm, Longitud total (OAL) 218 mm, Altura del mango (H) 29 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 218 mm
  • Longitud total (OAL) 218 mm
  • Altura del mango (H) 29 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta