SH-D25-4D-A Barras de Mandrinar de Acero con Conexión Dentada para Cabezas AVC Intercambiables

N.º do artigo: 3359550
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
Série Straight Shank
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3359550
EAN/GTIN 7291075426939
Número do fabricante 3359550
Número L L23990 382

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Longitud funcional (LF) 200 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud funcional (LF) 200 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Altura del mango (H) 23 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta